Dubbele ringsleutel SW.18 x 19 mm L.365 mm

Artikelnummer: 41031819
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41031819
    EAN/GTIN 4018754140411
    Nummer fabrikant 41031819
    L-nummer L60010 4638

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • extra lang
    • 15° gebogen
    • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

    Kenmerk:

    • Lengte [mm): 365 mm
    • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
    • Gewicht: 295 g
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 18 mm
    • Breedte over vlakken 2 [mm]: 19 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen