1082e Zender Radiozender OptoSimplex

Artikelnummer: 4102235
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
Producttype Gegevensinterface

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4102235
EAN/GTIN 4059192001810
Nummer fabrikant 4102235
L-nummer L40080 1738

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met alle Mahr handmeetapparaten achteraf uit te rusten met een data-interface
  • Draadloze meetwaardeoverdracht van het meetapparaat naar de pc
  • Veiligde gegevensoverdracht dankzij terugkoppeling van de meetwaardeontvangst van de pc naar het meetapparaat
  • Optische ontvangstbevestiging op de zendermodule
  • Compacte zendermodules zonder externe antenne
  • Bidirectionele radioverbinding (op afstand ondervragen van meetapparatuur)
  • Radio frequentie van 2400 MHz

Omschrijving:

  • 1082 e 1082 e Zendmodule voor e-Stick

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Zendermodule
  • Naam productgroep: Verwerking van meetgegevens
  • Naam productgroep: MarConnect
  • Gegevensinterface: ES-interface
  • Hardware-interfaces: ES-interface
  • Voor meetapparaat: Digimar M814 N/G ; Multimar 25 ES ; MarTool 106 ES
  • Radiografische afstand: tot 6 m
  • Type product: 1082 e
  • Frequentieband: 2400 MHz