Handtrekwagen

Artikelnummer: 4101L
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 4101L
    EAN/GTIN 4017976341019
    Nummer fabrikant 4101L
    L-nummer L90070 405

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Lichte handtrekwagen van gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Dissel aanschroefbaar. Laadvlak van watervast multiplex. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige montage. 4101: 90 liter inhoud, L x B x H = 715 x 420 x 320 mm.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 200
    laadvlak lengte (mm): 632
    laadvlak breedte (mm): 332
    Totale lengte (mm): 1401
    Totale breedte (mm): 596
    Totale hoogte (mm): 777
    Wielen: Lucht
    Wielmaat (mm): 260 x 85