Comfortstep L – Enkele ladder, 9 treden

Artikelnummer: 41015
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 9
Materiaal aluminium

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41015
EAN/GTIN 4003866410156
Nummer fabrikant 41015
L-nummer L90010 865

Omschrijving

Omschrijving:

80 mm diepe treden met beklede voorzijde.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Buitenwerkse breedte: 380 mm.
Aanlegprofiel aan het boveneinde voor trefzeker aanleggen.
Ook als stellingkastladder verkrijgbaar.
Treden afgewerkt met kunststof afsluitkappen.
Geschroefde trede-boomverbinding.
Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.
Aantrekkelijke vormgeving – ideaal voor gebruik in kantoren, praktijk- en winkelruimten.

Kenmerk:

Aantal treden 9
Belasting max. 150 kg
Buitenbreedte 380 mm
Diepte treden 80 mm
Gewicht 6.3 kg
Ladderlengte 2.68 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geschroefd
Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm
Werkhoogte 3.5 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen