1/2″ Schroevendraaier bit 40 mm

Artikelnummer: 4101-1
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4101-1
EAN/GTIN 4991644092017
Nummer fabrikant 4101-1
L-nummer L60050 323

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 40 mm
Dimensie D2: 22 mm
D1: 2.7×18.6 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
2, 7x18, 6
Slot
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen