1/2″ Tapbout trekker 5 mm

Artikelnummer: 4100M 5mm
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4100M 5mm
EAN/GTIN 4991644089512
Nummer fabrikant 4100M 5mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 65 mm
Dimensie D2: 21 mm
D1: 24 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 5 mm
Tapbout draaier
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen