1/2″ Tapbout trekker (inch) 9/16″

Artikelnummer: 4100A 9/16
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4100A 9/16
EAN/GTIN 4991644090068
Nummer fabrikant 4100A 9/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 27 mm
D1: 34 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 9/16″
Tapbout draaier
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen