16 FN schuifmaat 300 mm nonius 0,05 mm

Artikelnummer: 4100422
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Meettechniek analog
    Producttype Universele schuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4100422
    EAN/GTIN 4059192001551
    Nummer fabrikant 4100422
    L-nummer L40080 276

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Nonius en schaal voor niet-verblindende aflezing, mat verchroomd
    • Bevestigingsschroef bovenaan
    • Meetvlakken van roestvrij staal, gehard
    • Meetbladen voor inwendige meting
    • Schuif en rail gehard, roestvrij
    • Stapmeetapparaat
    • Verhoogde geleidingen ter bescherming van de schaal

    Omschrijving:

    16 FN schuifmaat met schaalverdeling
    • Vastzetschroef aan bovenzijde Meetbereik: 0 - 300 mm
    • Noniuswaarde mm: 0,05 mm /
    leveringsomvang: Schroefdraadtabel, koffer

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Naam product: Remklauw met schaalverdeling
    • Naam productgroep: Schuifmaat
    • Naam productgroep: MarCal
    • Dieptemeting: hoek
    • Type product: 16 FN
    • Meetbereik: 0 - 300 mm
    • Afmeting d in mm: 404 mm
    • Afmeting b in mm: 64 mm
    • Afmeting c in mm: 23 mm
    • Afmeting e in mm: 20 mm
    • Afmeting a in mm: 16 mm
    • Afmeting f in mm: 4.8 mm
    • Foutlimiet (mm): 0.05 mm
    • Schuifmaat mm: 0.05 mm

    Norm:

    Standaard fabriek

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen