Steeksleutel , Gekartelde ringkop, vorkkop 15° afgeschuind , SW 7 mm

Artikelnummer: 41.7
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41.7
EAN/GTIN 3148511013526
Nummer fabrikant 41.7
L-nummer L60130 2477

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
  • Vorkkop afgeschuind op 15°
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 7
  • B x B1 [mm]: 18,5 x 13,0
  • E [mm]: 4,5
  • E1 [mm]: 7,0
  • H [mm]: 15,0
  • L [mm]: 127
  • [g]: 35