Ringsleutel met open uiteinde , Gekartelde ringkop, 15° afgeschuinde vorkkop , SW 32 mm

Artikelnummer: 41.32
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41.32
EAN/GTIN 3148511013793
Nummer fabrikant 41.32
L-nummer L60130 2484

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
  • Vorkkop afgeschuind op 15°
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 32
  • B x B1 [mm]: 68,0 x 46,5
  • E [mm]: 10,5
  • E1 [mm]: 16,5
  • H [mm]: 35,5
  • L [mm]: 398
  • [g]: 850

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.