Ringsleutel met open uiteinde , gekartelde ringkop, 15° afgeschuinde vorkkop , SW 27 mm

Artikelnummer: 41.27
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41.27
EAN/GTIN 3148511013748
Nummer fabrikant 41.27
L-nummer L60130 2480

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
  • Vorkkop afgeschuind op 15°
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 27
  • B x B1 [mm]: 59,0 x 40,0
  • E [mm]: 9,5
  • E1 [mm]: 15,0
  • H [mm]: 31,5
  • L [mm]: 332
  • [g]: 605

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.