Gaffelsleutel , ringkop gekarteld, vorkkop 15° afgeschuind , SW 19 mm

Artikelnummer: 41.19
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41.19
EAN/GTIN 3148511013663
Nummer fabrikant 41.19
L-nummer L60130 5025

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
  • Vorkkop afgeschuind op 15°
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 19
  • B x B1 [mm]: 43,0 x 30,0
  • E [mm]: 7,8
  • E1 [mm]: 12,6
  • H [mm]: 24,0
  • L [mm]: 248
  • [g]: 250

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.