Gaffelsleutel , ringkop gekarteld, vorkkop 15° afgeschuind , SW 17 mm

Artikelnummer: 41.17
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41.17
EAN/GTIN 3148511013649
Nummer fabrikant 41.17
L-nummer L60130 2473

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
  • Vorkkop afgeschuind op 15°
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 17
  • B x B1 [mm]: 40,5 x 27,0
  • E [mm]: 7,3
  • E1 [mm]: 11,2
  • H [mm]: 22,0
  • L [mm]: 224
  • [g]: 195