Handtrekwagen met platform

Artikelnummer: 4092V
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Handwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4092V
EAN/GTIN 4017976740928
Nummer fabrikant 4092V
L-nummer L90080 1287

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Lichte handtrekwagen van gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Dissel aanschroefbaar. Laadvlak van watervast multiplex. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige montage.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
laadvlak lengte (mm): 835
laadvlak breedte (mm): 458
Totale lengte (mm): 1524
Totale breedte (mm): 668
Totale hoogte (mm): 777
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 260 x 56