Alu-Eurobox; 41 l; IM: 640x230x280 mm

Artikelnummer: 40711
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Euronorm-bakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40711
EAN/GTIN 4003866407118
Nummer fabrikant 40711
L-nummer L90010 1391

Omschrijving

Omschrijving:

Bescherming tegen stof en water dankzij een rondom in het deksel ingeschuimde dichting.
Voorzien van twee stevige dekselbanden.
ZARGES comfortsluiting voor ergonomische bedienbaarheid en extreem lange levensduur.
ZARGES comfort-handgrepen voor ergonomisch hanteren en belastingen tot 50 kg.
Solide afwerking voor een lange levensduur evenals de hoogste stapel- en draaglasten bij een gering eigen gewicht.
Aangepast op palletmaten conform DIN 15 141.
Stevige universele transportkist van aluminium.
Profielstootranden volledig gelast.
Hoge corrosiebestendigheid door beslagdelen, gemaakt van roestvrij staal.
Hoekribben voor extra vormstevigheid.
Hoge stevigheid dankzij deksel-, rand- en bodemframe van massief gelaste aluminiumprofielen.
Extra beveiliging van de sluitingen met borgveer tegen openspringen ook achteraf aan te brengen.
Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
Veilig te stapelen dankzij stapelhoeken van slagvaste blauwe kunststof.

Kenmerk:

Binnenhoogte 280 mm
Binnenlengte 640 mm
Binnenmaten: l x b x h 640 mm × 230 mm × 280 mm
Buitenbreedte 280 mm
Buitenhoogte 310 mm
Buitenlengte 690 mm
Gewicht 4.5 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 41 l