Kniebeschermers Type 1 XS/S

Artikelnummer: 406719339900XS/S
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
Kleur schwarz
Uniseks-maat XS
Producttype Kniebeschermers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 406719339900XS/S
EAN/GTIN 7330509658222
Nummer fabrikant 406719339900XS/S
L-nummer L00980 4556

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, CORDURA® Stretch 320g/m²
Duurzaam CORDURA® over de knie, Luchtig stretchnet op de rug

Zakken
Zakken voor kniebescherming

Functionaliteit
Verstelbaar aan de bovenkant met klittenband

Past bij
Blåkläder shorts, Associated kneepad 4027 och 4057 apart verkrijgbaar

Omschrijving:

  • Kniezak die samen met kniebeschermers 4027 en 4057 een type 1 kniebescherming vormt
  • De CORDURA® stretch kniebeschermerzak 4067 is draagbaar op momenten dat er op de knieën gewerkt moet worden
  • De zak met luchtig gaas aan de achterkant voor extra ventilatie past op de kniebeschermers 4027 en 4057 van Blåkläder en is verkrijgbaar in drie maten
  • Dankzij het materiaal en het ontwerp, is de zak comfortabel en het is ook mogelijk om het bovenste gedeelte te verstellen met het klittenband
  • De kniebeschermerzak wordt gebruikt met een korte broek voor die momenten dat je een kortere broek wilt maar tegelijkertijd kniebescherming nodig hebt

Norm:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 1 together with knee protection art 4027
  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 0 together with knee protection art 4057

Levering:


Verkocht per paar

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen