Omschrijving:
Wagen met verticaal bewegende bodem zodat de lading steeds op gelijke hoogte blijft.
Geanodiseerd, randprofiel versterkt met bekleding van slijtvaste kunststof.
Door de verwisselbare veerelementen kan de belastbaarheid afhankelijk van het wagentype worden gevarieerd tussen 30 en 195 kg in stappen van 15 kg.
Ook bij eenzijdige belading kantelt de bewegelijke bodem niet.
Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen, Ø 125 mm, 40 mm breed, lichtlopend streeploos rubber met kogellagers en afdekkappen.
Wielen in ruitvorm geplaatst om makkelijk te kunnen manouvreren in kleine ruimtes.
Onderstelwijziging in hoekpositie op aanvraag.
Kenmerk:
Binnenhoogte 485 mm
Binnenlengte 1000 mm
Binnenmaten: l x b x h 1.000 mm × 650 mm × 485 mm
Buitenbreedte 710 mm
Buitenhoogte 820 mm
Buitenlengte 1060 mm
Gewicht 24.5 kg
Materiaal Aluminium geëloxeerd
Volumen 315 l