Onderzetwagen W150; voor AM 800x600

Artikelnummer: 40608
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 40608
EAN/GTIN 4003866406081
Nummer fabrikant 40608
L-nummer L90010 1404

Omschrijving

Omschrijving:

Aluminium verrijdbaar onderstel, lage uitvoering.
Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen, Ø 125 mm, 40 mm breed, lichtlopend streeploos rubber met kogellagers en afdekkappen.
Passend voor de modelseries K470, Eurobox, ZARGES Box en bakken K270.

Kenmerk:

Belasting tot max. 150 kg
Buitenbreedte 600 mm
Buitenlengte 800 mm
Gewicht 5.5 kg
Passend voor buitenmaat ca.800mm × ca.600mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen