Digitale buitenschroefmaat, niet-roterende spil, 50-75 mm, Digimatic

Artikelnummer: 406-252-30
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 406-252-30
EAN/GTIN 4946368689791
Nummer fabrikant 406-252-30
L-nummer L40010 11083

Omschrijving

Omschrijving:

Deze buitenschroefmaten zijn voorzien van een niet-roterende spindel en bieden u de volgende voordelen: Glijdende spil, niet roterend Een ratelstop zorgt voor reproduceerbare metingen. Digimatic gegevensuitvoer

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 50 - 75
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±3 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar