Knie-inlegstukken Prof onesize

Artikelnummer: 405812039956onesize
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
Kleur schwarz / rot
Producttype Kniekussen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 405812039956onesize
EAN/GTIN 7330509652312
Nummer fabrikant 405812039956onesize

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
Polyethyleen

Passen bij
Zie de certificeringen en aanbevelingen van de broek

Veiligheid
Standaard kniebescherming 250x170x20 mm

Omschrijving:

  • De professionele kniebeschermers van EVA-materiaal zijn speciaal ontworpen voor professionele vakmensen die lange uren op hun knieën werken
  • De sterke voorkant biedt effectieve bescherming tegen scherpe voorwerpen
  • De beschermer is zacht aan de binnenkant zodat hij comfortabel zit en heeft een extra brede pasvorm zodat uw knieën in de juiste positie zitten

Norm:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 2, Level 1
  • Certified with trousers marked M1G and H1G

Levering:


Verkocht per paar

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen