Ring-Maulschlüssel SW.7/16 L.135 mm

Artikelnummer: 40572828
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40572828
EAN/GTIN 4018754020676
Nummer fabrikant 40572828
L-nummer L60010 1118

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fed. Spec. GGG-W-636 E.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • a1: 6 mm
  • a2: 8 mm
  • Legering: HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
  • d: 16,2 mm
  • DIN: Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • Lengte [mm): 135 mm
  • Mond positie: 15 °
  • Gewicht: 42 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 7/16 ″
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 7/16 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 7/16 ″
  • Breedte mm (b): 23 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen