{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SWISSTAST | |
Norm | DIN 2270 | |
Meetbereik in elke richting | 0,2 mm | |
Aflezing | 0,002 mm | |
Totale afwijkingsmarge ftot. | 3,5 µm | |
Meetkogel-⌀ | 2 mm | |
Meetkracht | 0,15 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 38 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Zwenktaster |
Artikelnummer | 405529 SET |