Alu kist K470 Plus UT; IM:750x550x220 mm

Artikelnummer: 40504
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geïntegreerde rollen nee
Producttype Aluminium kist

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40504
EAN/GTIN 4003866405046
Nummer fabrikant 40504
L-nummer L90010 1326

Omschrijving

Omschrijving:

Afneembaar bovenste gedeelte en deksel uitgerust met afdichting rondom.
Deksel met scharnieren van roestvrij staal en Neopreen dekselpakking rondom.
2 basisafmetingen (550 × 350 mm en 750 × 550 mm) standaard beschikbaar, speciale afmetingen mogelijk op aanvraag.
Bij de serie K 470 stapelbaar.
Afhankelijk van de hoogte, randen rondom en hoekversteviging voor extra stevige vorm.
Stapelbare universele kist van aluminium.
Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
Profielstootranden volledig gelast.
Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (lengte en breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.
ZARGES comfort-handgrepen voor ergonomisch hanteren en belastingen tot 50 kg.
ZARGES comfortsluiting voor ergonomische bedienbaarheid en extreem lange levensduur.

Kenmerk:

Binnenhoogte 220 mm
Binnenlengte 750 mm
Binnenmaten: l x b x h 750 mm × 550 mm × 220 mm
Buitenbreedte 600 mm
Buitenhoogte 250 mm
Buitenlengte 800 mm
Gewicht 5.5 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 91 l