Ring-Maulschlüssel OPEN-BOX SW.3/16 ″ L.95 mm

Artikelnummer: 40481212
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40481212
EAN/GTIN 4018754020058
Nummer fabrikant 40481212
L-nummer L60010 470

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • a1: 3 mm
  • a2: 3,2 mm
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • d: 9,8 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Lengte [mm): 95 mm
  • Mond positie: 15 °
  • Gewicht: 10 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 3/16 ″
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 3/16 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 3/16 ″
  • Breedte mm (b): 14 mm

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.