Kleine dubbele steeksleutel ELEKTRISCH SW.13 / 64 L.78 mm

Artikelnummer: 40461313
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40461313
EAN/GTIN 4018754019946
Nummer fabrikant 40461313
L-nummer L60010 1685

Omschrijving

Omschrijving:

  • Recht ontwerp, bek positie 15° en 75°
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, huidvriendelijk oppervlak dankzij STAHLWILLE ronde afwerking
  • extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • a: 2 mm
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • Lengte [mm): 78 mm
  • Mond positie: 15/75 °
  • Gewicht: 7 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 13/64 ″
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 13/64 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 13/64 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen