Omschrijving:
Veilig te beklimmen vierkante sporten met 2 tredevlakken onder verschillende hellingen.
Sportinzet uit het midden van ladderboom.
Stabiel C-profiel voor een veilige sportafstand van 80 mm tot het dakoppervlak.
Probleemloos afstemmen van de ladder op de desbetreffende daklengte.
Buitenwerkse breedte: 340 mm.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Sporten van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste veiligheid.
Kenmerk:
Aantal treden 7
Belasting max. 150 kg
Diepte treden 30 mm
Gewicht 3.2 kg
Kleur Aluminium, naturel
Ladderbreedte 340 mm
Ladderlengte 2 m
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 280 mm