Riem met stretch onesize

Artikelnummer: 403800009900onesize
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
    Kleur schwarz
    Producttype Riem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 403800009900onesize
    EAN/GTIN 7330509392188
    Nummer fabrikant 403800009900onesize

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Accessoires
    Gerubberde metalen gesp met Blåkläder-logo, Verstelbare lengte, Sterk stretchmateriaal

    Maatvoering
    Breedte 40 mm, Lengte 120 cm

    Omschrijving:

    • Loopsriem met rubberen gesp
    • De riem wordt geleverd in één maat en kan gemakkelijk worden aangepast aan de individuele grootte
    • De gesp is glad en gemakkelijk te openen en heeft een rubberen coating om krassen op andere voorwerpen tijdens het werk te voorkomen
    • Het materiaal van de riem is een sterke en duurzame stretchstof

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen