Steeksleutel, maat 4 verstelbaar, max 13 mm

Artikelnummer: 40260104
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
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40260104
EAN/GTIN 4018754299560
Nummer fabrikant 40260104
L-nummer L60010 6472

Omschrijving

Omschrijving:

  • sla linksaf
  • DIN 3117/ISO 6787 VORM B.
  • ASME B 107.100
  • Mondpositie 22,5°
  • Chroom vanadium, gefosfateerd

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 115 mm
  • Gewicht: 52 g
  • Breedte over vlakken max.: 13 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen