Omschrijving:
Hoge stabiliteit dankzij bijzonder brede onderladder (490 mm).
Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
Beide ladderdelen zijn ook apart als enkele ladders te gebruiken.
Geleiding van kunststof en voorzien van opsteekbeveiliging.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Kenmerk:
Aantal treden 2 × 6
Aantal treden 6
Belasting max. 150 kg
Buitenbreedte 490 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 6 kg
Ladderlengte, ingeschoven 1.83 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 270 mm
Werkhoogte 3.8 m
buitenmaat basisdeel 490 mm
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.