Everest 2E – Opsteekladder 2 x 18 sp.

Artikelnummer: 40215
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Schuifladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40215
EAN/GTIN 4003866402151
Nummer fabrikant 40215
L-nummer L90010 201

Omschrijving

Omschrijving:

Hoge stabiliteit dankzij bijzonder brede onderladder (490 mm).
Vanaf lengte 8,30 m bovenladder met gevelrollen. Gevelrollen van slijtvast en streeploos loopvlak.
Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
Geleiding van kunststof en voorzien van opsteekbeveiliging.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

Kenmerk:

Aantal treden 18
Aantal treden 2 × 18
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 1.2 m
Buitenbreedte 490 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 27.5 kg
Ladderlengte, ingeschoven 5.2 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 270 mm
Werkhoogte 9.75 m
buitenmaat basisdeel 490 mm

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen