Omschrijving:
Hoge stabiliteit dankzij bijzonder brede onderladder (490 mm).
Bijzonder eenvoudig en gemakkelijk per sport (met een steek van 280 mm) met behulp van een kunststoffen koord en rol in hoogte verstelbaar.
Veilige rem door automatische invalhaken.
Bovenladder uitgerust met looprollen.
Gevelrollen met slijtvast, streeploos loopvlak.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Kenmerk:
Aantal treden 2 × 20
Aantal treden 20
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 1.2 m
Buitenbreedte 490 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 33.832 kg
Kokermaat 114mm
Ladderlengte, ingeschoven 5.74 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 270 mm
Werkhoogte 10.85 m
buitenmaat basisdeel 490 mm
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.