1/2″ Dopsleutel binnenzeskant 14 mm

Artikelnummer: 4012M-43 14mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4012M-43 14mm
EAN/GTIN 4991644086788
Nummer fabrikant 4012M-43 14mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 43 mm
Dimensie D2: 11,5 mm
D1: 25 mm
Lengte: 11,5 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 14 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen