Uitvoering:
Omschrijving:
Elektrische machines zijn “universele alleskunners”. Zij bieden, gemeten naar hun grootte en gewicht, een hoog vermogen. Zij zijn bijzonder goed geschikt voor het gebruik met slijpgereedschappen, die een constant toerental nodig hebben. Elektrische machines kunnen bijna overal gebruikt worden. Zij worden in vele branches in verschillende processen succesvol gebruikt. Door de traploze elektronische toerentalregeling kunnen zeer veel verschillende gereedschappen op een afzonderlijke machine gebruikt worden. De elektrische machine met traploze toerentalregeling is bijzonder geschikt voor een snelle en schone bewerking van kanten. De aan/uit-schakelaar is vergrendelbaar. 4 m netkabel, 3 opspansleutels, antivibratiehandgreep, snijplaatopname met geleidingslager, schroevenset voor snijplaatjes
Kenmerk:
- Vermogensopname: 1750 Watt
- Vermogensafgifte: 1150 Watt
- Toerentalbereik, van: 2750 RPM
- Toerentalbereik, tot: 11000 RPM
- Uitvoering: zonder transportkoffer
- Spanning, van: 230 Volt
- Breedte metrisch: 70 mm
- Lengte metrisch: 500 mm
- Nettogewicht: 3.64 kg
- Ø schroefdraad: M14
- Hoogte: 150 mm
Voordeel:
- dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
- Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
- Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
Levering:
- De snijplaatopname met geleidingslager, snijplaatjes en schroevenset worden niet standaard meegeleverd.
Tip:
- Gebruik geen beschadigde snijplaatjes! Er bestaat breukgevaar!