Reduceerring voor doorslijpschijfasgat 40 naar 32,0 mm (breedte 3,0 mm) met aanslagband

Artikelnummer: 4007220956090
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Verloopring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220956090
EAN/GTIN 4007220956090
Nummer fabrikant 69900170

Omschrijving

Omschrijving:

Door de reduceerringen kunnen de standaardasgaten veilig aangepast worden naar een kleinere boringsmaat.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 3 mm
  • Ø binnen metrisch: 32 mm
  • ø buiten metrisch: 40 mm

Voordeel:

  • Innovatief snelklemsysteem garandeert comfortabel gebruik en koel slijpen.
  • Minimaliseer het losraken van tanden, afbrokkeling en breuk van de freespennen met zeer robuuste, krachtige tandvarianten.
  • Kan ook worden gebruikt in de lage groep.
  • Door de extreme botsweerstand kan deze zeer goed worden gebruikt als een longitudinale variant.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.

Tip:

  • Let erop dat de flenzen op de machine achterwaarts gedraaid zijn, om de gereedschappen veilig op te spannen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen