Omschrijving:
POLICAP-slijpkappen in ronde kegelvorm KEL (vroeger vorm L). POLICAP-gereedschappen zijn naadloos gevormd en kunnen met het totale gereedschapsoppervlak worden gebruikt. Op basis van de bijzondere opbouw van de keramische korrel en de slijpactieve bindings-bestanddelen ideaal geschikt voor de bewerking van edelstalen (INOX) alsmede voor de vaak in de turbinebouw gebruikte hooghittebestendige nikkel- en kobaltbasislegeringen, bijv. Inconel, Hastelloy. De slijpactieve additieven verhinderen het dichtsmeren en leiden tot een koeler slijpen bij een duidelijk hoger verspaningsrendement. Kleurcode keramische korrel CO-COOL = rood
Kenmerk:
- RPM, opt.: 9500 RPM
- Slijpmiddel: Keramische korrel CO-COOL
- ø buiten metrisch: 21 mm
- Korrelgrofte: 120
- Hoogte: 40 mm
Voordeel:
- dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
- Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
- Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Voor een gemakkelijke wisseling van de slijpkappen en-hulzen kunnen deze door een lichte rechtse draai op of van de houder geschoven worden. Daarbij moet de gereedschapshouder in de machine opgespannen blijven. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–20 m/s gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Uitgegloeid gietijzer
- Brons
- Kobaltbasislegeringen
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Brons; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 25 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.