POLICAP slijpkap PC ronde walsvorm keramische korrel Ø 10x15 mm CO-COOL80 voor edelstaal

Artikelnummer: 4007220953976
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
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
    Producttype Slijpkap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220953976
    EAN/GTIN 4007220953976
    Nummer fabrikant 42302106
    L-nummer L51050 112

    Omschrijving

    Omschrijving:

    POLICAP-slijpkappen in ronde walsvorm WRC (vroeger vorm C). POLICAP-gereedschappen zijn naadloos gevormd en kunnen met het totale gereedschapsoppervlak worden gebruikt. Op basis van de bijzondere opbouw van de keramische korrel en de slijpactieve bindings-bestanddelen ideaal geschikt voor de bewerking van edelstalen (INOX) alsmede voor de vaak in de turbinebouw gebruikte hooghittebestendige nikkel- en kobaltbasislegeringen, bijv. Inconel, Hastelloy. De slijpactieve additieven verhinderen het dichtsmeren en leiden tot een koeler slijpen bij een duidelijk hoger verspaningsrendement. Kleurcode keramische korrel CO-COOL = rood

    Kenmerk:

    • RPM, opt.: 20000 RPM
    • Slijpmiddel: Keramische korrel CO-COOL
    • ø buiten metrisch: 10 mm
    • Korrelgrofte: 80
    • Hoogte: 15 mm

    Voordeel:

    • Innovatief snelklemsysteem garandeert comfortabel gebruik en koel slijpen.
    • Minimaliseer het losraken van tanden, afbrokkeling en breuk van de freespennen met zeer robuuste, krachtige tandvarianten.
    • Kan ook worden gebruikt in de lage groep.
    • Door de extreme botsweerstand kan deze zeer goed worden gebruikt als een longitudinale variant.
    • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Voor een gemakkelijke wisseling van de slijpkappen en-hulzen kunnen deze door een lichte rechtse draai op of van de houder geschoven worden. Daarbij moet de gereedschapshouder in de machine opgespannen blijven. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–20 m/s gebruiken.
    • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken
    • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Uitgegloeid gietijzer
      • Brons
      • Kobaltbasislegeringen
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Brons; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC

    Tip:

    • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 25 m/s.
    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen