Zirkonium slijphuls GSB conisch Ø 22-36x60 mm Z50 voor hoge afname op staal

Artikelnummer: 4007220950241
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
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
Producttype Slijphuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220950241
EAN/GTIN 4007220950241
Nummer fabrikant 42217178
L-nummer L51110 282

Omschrijving

Omschrijving:

Voor grove slijpopgaven bij een hoog verspaningsrendement en hoge standtijd. GSB = Grootverpakking slijphulzen

Kenmerk:

  • RPM, opt., van: 10000 RPM
  • RPM, opt., tot: 15900 RPM
  • Ø binnen, klein: 22 mm
  • Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
  • Ø binnen metrisch: 36 mm
  • ø buiten metrisch: 38 mm
  • Korrelgrofte: 50
  • Hoogte: 60 mm

Voordeel:

  • Zeer hoge standtijd.
  • Optimale bewerking van laag liggende gebieden dankzij de constante gereedschapsdiameter.
  • Eenvoudige en snelle verwijdering van mineralisatie.
  • Minimale stofvorming door de enkellaagse bezetting en grove spanen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Slijphulzen kunnen door een lichte rechtse draai op- en afgeschoven worden. Daarbij de slijphulshouder in de machine opgespannen laten. Voor het veilig vastzitten van de slijphuls moet het minimale toerental van de slijphulshouder aangehouden worden. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titaan
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titaan

Levering:

  • De slijphulshouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 30 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • Slijphulzen niet over de slijphulshouder laten uitsteken.

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.