Omschrijving:
Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, egaliseren, reinigen van lasnaden, licht ontbramen en het verwijderen van corrosie en lakken. Borstels met siliciumcarbide (SiC) zijn bijzonder goed geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en voor verbetering van de oppervlakken. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.
Kenmerk:
- Verpakkingen: Industrieverpakking
- RPM, max.: 15000 RPM
- RPM, opt., van: 6000 RPM
- RPM, opt., tot: 9800 RPM
- Breedte metrisch: 4 mm
- Opnamesysteem: Stift
- Ø belegmateriaal: 0.55 mm
- ø buiten metrisch: 50 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Belegmateriaal: Siliciumcarbide (SiC)
- Korrelgrofte: 120
- Lengte, beleg: 10 mm
- Lengte, totaal: 50 mm
Voordeel:
- Veilig en ergonomisch werken dankzij de gebogen tweedelige handgreep.
- Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken. Voor de beste prestatie een machine met minstens 300 watt gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Brons
- Gietijzer
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Duroplasten
- Overige non-ferrometalen
- Edelstaal (INOX)
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Hout
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout
Tip:
- Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.