POLIFAN POWER lamellenschijf PFC 125x22,23 mm conisch Z80 SG STEELOX staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220934265
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220934265
    EAN/GTIN 4007220934265
    Nummer fabrikant 67788126
    L-nummer L51120 73

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • niet gespecificeerd

    Omschrijving:

    Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. De lamellenschijf POLIFAN POWER overtuigt door een agressief verspanend vermogen en uitstekende standtijd, waardoor zij het hoogste rendement bereikt. Zij is de beste conventionele lamellenschijf voor staal. Voor veeleisende gebruikers is de robuuste lamellenslijpschijf POLIFAN POWER wereldwijd de eerste keuze voor de bewerking van staal. De veelzijdige POLIFAN-lamellenschijf kenmerkt zich door een optimale verhouding van uitstekende standtijd en zeer hoog verspanend vermogen.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 12200 RPM
    • Vorm: PFC / B / T29
    • Uitvoering: niet gespecificeerd
    • Opnamesysteem: Asgat
    • Ø asgat: 22.23 mm
    • Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
    • ø buiten metrisch: 125 mm
    • Korrelgrofte: 80

    Voordeel:

    • De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor continu gebruik.
    • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
    • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
    • Dankzij de hoge toerental heeft de aandrijving een hoge snijsnelheid voor hardmetalen freespennen en slijppennen.
    • Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Op staal ook geschikt voor het slijpen van vlakken.
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen