POLINOX gewikkeld vlieswiel PNK Ø 150x25 mm asgat-Ø 25,4 mm middelhard A grof voor finishen

Artikelnummer: 4007220841891
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpwals weefsel ingekeept

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220841891
EAN/GTIN 4007220841891
Nummer fabrikant 47802642

Omschrijving

Uitvoering:

  • MH (middelhard)

Omschrijving:

POLINOX-compactslijpwielen PNK verkrijgen matte oppervlakken. POLINOX-compactslijpwielen PNK bestaan uit spiraalvormig om een kern gewikkeld en opgeschuimd slijpvlies. Het schuim steunt het vlies en beïnvloedt de standtijd en het slijpgedrag. Door deze speciale binding ontstaan vlieswielen met een zeer goede oppervlaktefinish, hoog verspaningsrendement en hoge standtijd. Deze eigenschappen tonen zich het beste bij het ontbramen, egaliseren, fijn bewerken en polijsten van zachte metalen, gelegeerde en hooggeleerde stalen alsmede titaanlegeringen. De wielen kunnen op stationaire machines en slijpbokken maar ook met draagbare machines zoals rechte slijpmachines gebruikt worden. Door het africhten kunnen de wielen bovendien aan de geometrie van een speciaal werkstuk worden aangepast.;De wielen kunnen op stationaire machines en slijpbokken maar ook met draagbare machines zoals rechte slijpmachines gebruikt worden. Door het africhten kunnen de wielen bovendien aan de geometrie van een speciaal werkstuk worden aangepast. Middelharde uitvoering met verhoogde kantvastheid en standtijd voor ruwe ontbraamwerkzaamheden en ontbraam-, egaliseer- alsmede poetswerkzaamheden.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 5100 RPM
  • RPM, opt.: 2500 RPM
  • Uitvoering: MH (middelhard)
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Ø asgat: 25.4 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 150 mm
  • Korrelgrofte: grof

Voordeel:

  • Ideaal voor snoerloze haakse slijpmachines.
  • Maximale veiligheid, hoge snijprestaties en hoge snijkwaliteit dankzij innovatieve glasvezelversterking.
  • Ideaal voor verzonken zagen.
  • Veilige, standaard-conforme oplossing voor snijden en zijslijpen met slechts één gereedschap.
  • Bespaar tijd met minder vensterwijzigingen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Bij de bewerking van slecht warmtegeleidende materialen, bijv. titaan en edelstaal, de snijsnelheid duidelijk reduceren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 20 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • De gewikkelde opbouw van het gereedschap vereist, dat de aangegeven looprichting beslist moet worden aangehouden. Indien de looprichting niet in acht wordt genomen, leidt dit tot verwoesting van het gereedschap wat de kans op een ongeval verhoogt.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen