Uitvoering:
Omschrijving:
POLINOX-compactslijpwielen PNK verkrijgen matte oppervlakken. POLINOX-compactslijpwielen PNK bestaan uit spiraalvormig om een kern gewikkeld en opgeschuimd slijpvlies. Het schuim steunt het vlies en beïnvloedt de standtijd en het slijpgedrag. Door deze speciale binding ontstaan vlieswielen met een zeer goede oppervlaktefinish, hoog verspaningsrendement en hoge standtijd. Deze eigenschappen tonen zich het beste bij het ontbramen, egaliseren, fijn bewerken en polijsten van zachte metalen, gelegeerde en hooggeleerde stalen alsmede titaanlegeringen. De wielen kunnen op stationaire machines en slijpbokken maar ook met draagbare machines zoals rechte slijpmachines gebruikt worden. Door het africhten kunnen de wielen bovendien aan de geometrie van een speciaal werkstuk worden aangepast.;De wielen kunnen op stationaire machines en slijpbokken maar ook met draagbare machines zoals rechte slijpmachines gebruikt worden. Door het africhten kunnen de wielen bovendien aan de geometrie van een speciaal werkstuk worden aangepast. Harde uitvoering met zeer hoog verspaningsrendement, goede kantvastheid en hoge standtijd voor gemiddelde tot zware ontbraam- en polijstwerkzaamheden.
Kenmerk:
- RPM, max.: 5100 RPM
- RPM, opt.: 2500 RPM
- Uitvoering: H (hard)
- Breedte metrisch: 13 mm
- Ø asgat: 25.4 mm
- Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
- ø buiten metrisch: 150 mm
- Korrelgrofte: fijn
Voordeel:
- Voor een bijzonder agressieve dop en een hoge oppervlaktekwaliteit van het werkstuk.
- Naadloze verpakking op brede rollen is mogelijk dankzij het speciale ontwerp. Dit maakt een gelijkmatige oppervlakteruwheid mogelijk.
- Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
- Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Bij de bewerking van slecht warmtegeleidende materialen, bijv. titaan en edelstaal, de snijsnelheid duidelijk reduceren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 20 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink
Tip:
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
- De gewikkelde opbouw van het gereedschap vereist, dat de aangegeven looprichting beslist moet worden aangehouden. Indien de looprichting niet in acht wordt genomen, leidt dit tot verwoesting van het gereedschap wat de kans op een ongeval verhoogt.