Omschrijving:
Bijzonder agressief werkende borstel met steunring. Is bijzonder goed geschikt voor het ontbramen en de oppervlaktebewerking op stationaire machines. Composite borstels van PFERD zijn speciaal ontwikkeld voor het industrieel, geautomatiseerd gebruik. Zij zijn geschikt voor een groot aantal bewerkingsopgaven en zijn door hun variabele opspanmogelijkheden op vele verschillende machines te gebruiken. Dit biedt het voordeel, dat de productie en nabewerking van het werkstuk op dezelfde machine plaats kan vinden. Hierdoor wordt loonintensief, manueel werk gereduceerd en reproduceerbare resultaten met korte contacttijden verkregen. Voor een efficiënt gebruik moeten talrijke toepassingsparameters zoals bijv. bewerkingstijd en voedingsbeweging op elkaar afgestemd worden en de daarbij geschikte borstel worden gekozen. Borstels met keramische korrel (CO) onderscheiden zich door hoge taaiheid en zeer goed snijvermogen. Voor het verkrijgen van hoge afnamewaarden en een agressief borstelgedrag. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.
Kenmerk:
- RPM, max.: 3000 RPM
- RPM, opt., van: 1200 RPM
- RPM, opt., tot: 2000 RPM
- Opnamesysteem: Asgat
- Ø asgat: 22.2 mm
- Ø belegmateriaal: 1.1 mm
- ø buiten metrisch: 125 mm
- Belegmateriaal: Keramische korrel (CO)
- Korrelgrofte: 120
- Lengte, beleg: 38 mm
- Lengte, beleg tot ring: 19 mm
Voordeel:
- De uitgebreide versie van de machine is geschikt voor de dop op moeilijk bereikbare en bijzonder smalle plaatsen.
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken. Steunring verwijderen, zodra het beleg tot aan de steunring is opgewerkt. Dan kan het resterende beleg vrijgelegd en volledig opgebruikt worden. Voor een grote uitspreiddiameter of voor het bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen de steunring voor aanvang van de werkzaamheden verwijderen.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Brons
- Gietijzer
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Non-ferrometaal hard
- Hittebestendige materialen
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
- Overige non-ferrometalen
- zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titaan; Titaanlegeringen
Levering:
- Deze komborstel wordt geleverd met twee meeneemboringen met diameter 6,5 mm. Gatcirkeldiameter 31 mm.