CHAIN SHARP CS-X kettingzaagscherpapparaat Ø 5,16 mm voor kettingsteken 3/8″

Artikelnummer: 4007220835937
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kettingzaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220835937
EAN/GTIN 4007220835937
Nummer fabrikant 11098051
L-nummer L51060 174

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-productprogramma omvat scherpapparaten voor zowel het handmatig als machinaal scherpen van kettingzagen. Scherpapparaten van PFERD kenmerken zich door een lange gebruiksduur en eenvoudige bediening. Kettingzaagscherpapparaten van PFERD zijn uitstekend geschikt voor het manueel scherpen van kettingzagen. Manueel scherpen is economischer en veel behoedzamer dan machinaal scherpen en verlengt de levensduur van de kettingzaag bij vroegtijdig nascherpen. Het kettingzaagscherpapparaat CHAIN SHARP CS-X overtuigt door een zeer goede positie van de vijl, ergonomische vorm van het apparaat en eenvoudigere hantering. Het apparaat schrijft een scherphoek van 30° voor. Het kettingzaagscherpapparaat omvat het scherpapparaat, een kettingzaagvijl Classic Line en een dieptebegrenzervijl. Het wordt met uitvoerige bedieningshandleiding in een transparante, herbruikbare kunststof tas geleverd, die beschermt tegen beschadiging en vervuiling.

Kenmerk:

  • PFERD type: CS-X
  • Kettingsteken: 3/8
  • Scherphoek: 30 °
  • Geschikt voor Ø metrisch: 5,16 mm
  • Breedte metrisch: 63 mm
  • Kap: Classic Line
  • Afstand dieptebegrenzer: 0.65 mm
  • Lengte metrisch: 315 mm
  • Hoogte: 20 mm

Voordeel:

  • De uitgebreide versie van de machine is geschikt voor de dop op moeilijk bereikbare en bijzonder smalle plaatsen.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Neem de gedefinieerde dieptebegrenzerafstand in acht.
  • PFERD biedt dit kettingzaagscherpapparaat in verschillende uitvoeringen aan, die aan de verschillende kettingsteken zijn aangepast.