Handschraper-schraapmes BS 1010 voor staal, aluminium

Artikelnummer: 4007220807903
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220807903
EAN/GTIN 4007220807903
Nummer fabrikant 14300010
L-nummer L51130 99

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD biedt schraapmessen, minischraapmessen en verzinkers voor handschrapers aan. De messen en verzinkers zijn gemakkelijk uitwisselbaar en telkens op verschillende materialen en bewerkingsopgaven afgestemd. Schraapmessen voor de bewerking van staal, aluminium, non-ferrometalen en gietijzer, kunststoffen en andere zachte materialen. De schraapmessen worden handmatig met de bijpassende houder gebruikt. Het schraapmes is geschikt voor staal en aluminium.

Kenmerk:

  • PFERD type: BS
  • Gebruik op: staal, aluminium
  • Breedte metrisch: 3.2 mm
  • ø buiten metrisch: 3 mm

Voordeel:

  • Blad aangepast aan de materiaaleigenschappen van het werkstuk.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Gietijzer
    • Kunststoffen
    • Non-ferrometaal zacht
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietijzer; Kunststoffen; Non-ferrometaal zacht; Staal

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen