POLIROLL PR cilindrische slijprollen Ø 12x35 mm asgat-Ø 3 mm keramische korrel CO-COOL60

Artikelnummer: 4007220803424
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijprol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220803424
EAN/GTIN 4007220803424
Nummer fabrikant 42811346

Omschrijving

Omschrijving:

Voor agressief slijpen met zeer hoog verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen. Constant een zeer hoog rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel. Slijpactieve additieven in het beleg brengen een aanzienlijk hoger verspaningsrendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen. POLIROLL-slijprollen bestaan uit spiraalvormig opgewikkeld flexibel slijpmiddel. De slijpkorrel ligt in de kunstharscoating op de trekvaste onderlaag ingebed, waardoor een zeer hoog slijpvermogen bereikt wordt.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 17000 RPM
  • RPM, opt.: 12000 RPM
  • Slijpmiddel: Keramische korrel CO-COOL
  • ø buiten metrisch: 12 mm
  • Korrelgrofte: 60
  • Hoogte: 35 mm

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De machine heeft een maaibordhoogte met een lage hoek en is zeer geschikt voor smalle werkgebieden.
  • De machine heeft een slanke kop en is geschikt voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Steeds met het uiteinde en niet met het vlak slijpen, om de verlijming niet door hitte-inwerking te beschadigen. POLIROLL met de gelijmde zijde op de gereedschapshouder plaatsen. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Brons
    • Kobaltbasislegeringen
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Titaan
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Brons; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Titaan

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 11 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.