CAST EDGE stiftsteen kegelvorm Ø 20x40 mm stift-Ø 6 mm SIC30 voor grijs/lamellair en nodulair gietijzer

Artikelnummer: 4007220803066
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220803066
EAN/GTIN 4007220803066
Nummer fabrikant 32212531
L-nummer L51090 407

Omschrijving

Uitvoering:

  • CAST EDGE N

Omschrijving:

De kegelvorm KE is geschikt voor een aangename werkpositie bij het vlakslijpen en voor het slijpen van hoeknaden. De uitvoering CAST EDGE voor gieterijen is bijzonder goed geschikt voor universeel gebruik en het uitslijpen van oxidaties en bijslijpen van zandinsluitingen en zandaanhechtingen op grijze/lamellaire en nodulaire gietstukken in combinatie met hoge snijsnelheden.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 20900 RPM
  • RPM, opt.: 20900 RPM
  • Uitvoering: CAST EDGE N
  • Breedte metrisch: 40 mm
  • ø buiten metrisch: 20 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 30
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De machine heeft een maaibordhoogte met een lage hoek en is zeer geschikt voor smalle werkgebieden.
  • De machine heeft een slanke kop en is geschikt voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen CAST EDGE bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.