CAST EDGE stiftsteen cilindrisch Ø 20x40 mm stift-Ø 6 mm SIC30 voor grijs/lamellair en nodulair gietijzer

Artikelnummer: 4007220803028
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220803028
EAN/GTIN 4007220803028
Nummer fabrikant 31133531
L-nummer L51090 288

Omschrijving

Uitvoering:

  • CAST EDGE N

Omschrijving:

De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren. De uitvoering CAST EDGE voor gieterijen is bijzonder goed geschikt voor universeel gebruik en het uitslijpen van oxidaties en bijslijpen van zandinsluitingen en zandaanhechtingen op grijze/lamellaire en nodulaire gietstukken in combinatie met hoge snijsnelheden.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 32400 RPM
  • RPM, opt.: 32400 RPM
  • Vorm: W 205
  • Uitvoering: CAST EDGE N
  • Breedte metrisch: 40 mm
  • ø buiten metrisch: 20 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 30
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Boren en ontbramen in slechts één stap.
  • Absolute gladheid en hoge snijprestaties.
  • Moeiteloos centreren en boren door hoogwaardige boorkop.
  • Gemakkelijker terugtrekken van doorgeboorde platen door middel van gereedschapskegel.
  • Niet-brekende chips worden netjes verwijderd, net als in een spiraalboor.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen CAST EDGE bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.