CAST STEEL stiftsteen kegelvorm Ø 20x40 mm stift-Ø 6 mm A30 voor gietstaal

Artikelnummer: 4007220803011
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220803011
EAN/GTIN 4007220803011
Nummer fabrikant 32212231
L-nummer L51090 547

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering CAST STEEL is speciaal geschikt voor universeel ruw gebruik op gietstaal. Zij is ideaal voor het verwijderen van bramen op gietstukken van staal en het bijslijpen van overgangen na het afslijpen van opkomers. De kegelvorm KE is geschikt voor een aangename werkpositie bij het vlakslijpen en voor het slijpen van hoeknaden.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 20900 RPM
  • RPM, opt.: 20900 RPM
  • Breedte metrisch: 40 mm
  • ø buiten metrisch: 20 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 30
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Boren en ontbramen in slechts één stap.
  • Absolute gladheid en hoge snijprestaties.
  • Moeiteloos centreren en boren door hoogwaardige boorkop.
  • Gemakkelijker terugtrekken van doorgeboorde platen door middel van gereedschapskegel.
  • Niet-brekende chips worden netjes verwijderd, net als in een spiraalboor.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen CAST STEEL bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 25 tot 40 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.