CAST STEEL stiftsteen kegelvorm Ø 16x45 mm stift-Ø 6 mm A46 voor gietstaal

Artikelnummer: 4007220802991
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220802991
EAN/GTIN 4007220802991
Nummer fabrikant 32210231
L-nummer L51090 442

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering CAST STEEL is speciaal geschikt voor universeel ruw gebruik op gietstaal. Zij is ideaal voor het verwijderen van bramen op gietstukken van staal en het bijslijpen van overgangen na het afslijpen van opkomers. De kegelvorm KE is geschikt voor een aangename werkpositie bij het vlakslijpen en voor het slijpen van hoeknaden.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 24000 RPM
  • RPM, opt.: 24000 RPM
  • Breedte metrisch: 45 mm
  • ø buiten metrisch: 16 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 46
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Speciaal ontworpen voor metallografische monstername door agressieve slijpmiddel.
  • Safe snijden dankzij de hoogste snijkwaliteit.
  • Zeer hoge stabiliteit door versterkende buitenste stof.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen CAST STEEL bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 25 tot 40 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.