Omschrijving:
Diamant-doorslijpschijven van PFERD worden volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen geproduceerd. Zij garanderen optimale slijpresultaten en maken een economische bewerking mogelijk van zeer verschillende materialen, bijv. beton, wasbeton, klinkers, harde steen, graniet of andere abrasieve bouwmaterialen. Het productprogramma biedt voor iedere bewerkingsopgave het optimale gereedschap. Krachtig gereedschap met gesegmenteerde rand voor agressief, snel doorslijpen van harde materialen met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd. Voor het gebruik op haakse slijpmachines wordt een reduceerring naar 22,3 mm meegeleverd.
Kenmerk:
- RPM, max.: 6400 RPM
- Vorm: 1A1R / DS
- Breedte metrisch: 2.8 mm
- Ø asgat: 25.4 mm
- Slijpmiddel: Diamant
- ø buiten metrisch: 300 mm
- Hoogte, beleg: 10 mm
Voordeel:
- Geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke onderdelen.
- Bijzonder geschikt voor het werken aan lichtgewicht muren.
- Diepe gaten kunnen moeiteloos worden geknipt.
- Zorg voor de benodigde afstand tussen de aandrijving van het gereedschap en het werkgebied.
- Schade aan het werkstuk en de machine wordt voorkomen.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Indien mogelijk geniet het nat slijpen principieel de voorkeur boven droog slijpen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap, het gevaar van thermische schade en de stofbelasting. Slijp met weinig druk om een oververhitting van het gereedschap te vermijden. Bij diamant-doorslijpschijven uitvoering DS in diameters van 300 tot 400 mm bedraagt de maximale omtreksnelheid 100 m/s.
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Dakpannen
- Gewapend beton
- zachte stenen
- Beton
- Bewerkbare materialen: Dakpannen; Gewapend beton; zachte stenen; Beton
Levering:
- Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Voor het gebruik op haakse slijpmachines wordt bij alle diamant-doorslijpschijven met asgatdiameter 25,4 mm een reduceerring naar 22,23 mm meegeleverd.